Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Goobay Pro TV-Wandhalterung Pro TILT (L), L (94-178 cm / 37-70"), Schwarz - für Fernseher von 94,00cm (37") bis 177,80cm (70") (94-178 cm), neigbar bis 70kg (49929)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6825241
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
49929
EAN/GTIN:
4040849499296
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hauptmerkmale
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
kippbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Technische Details
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe (max)
4,9 cm
Höhe
431 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Höchstgewichtskapazität:
70 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite:
650 mm
Tiefe (max):
4,9 cm
Höhe:
431 mm
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
goobay monitorwandhalter
,
49929
,
goobay
,
tilt
,
wentronic
,
neigbar
,
70kg
,
tvwandhalterung
,
94178
,
wandhalterung
,
tvwandhalter
,
3770z
,
3770''
,
schwarz
,
fernseher
,
37''
,
70''
,
3770
,
wandhalter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 27,47*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,45*
€ 36,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,51*
€ 47,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay
49715
ab € 16,28*
Zubehör
Goobay 49730 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay
49730
ab € 5,51*
Zubehör
Goobay 49742 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Goobay
49742
ab € 14,57*
Zubehör
Goobay 49745 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay
49745
ab € 19,45*
Zubehör
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay
49890
ab € 12,90*
Zubehör
Goobay 49891 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay
49891
ab € 12,97*
Zubehör
Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay
60134
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen