Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 49935 - 177,8 cm (70 Zoll) - 200 x 100 mm - 600 x 400 mm - 15 - 15° - Stahl - Schwarz (49935)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6825243
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49935
EAN/GTIN:
     4040849499357
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  70 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Neigungsverstellung  Ja
Drehwinkel  90°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Abstand zur Wand (max)  80 cm
Abstand zur Wand (min)  7 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Lieferumfang  
Schraubenmuttern enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Tiefe (max)  48,3 cm
Höhe  650 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
41,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
70 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungsverstellung:
Ja
Drehwinkel:
90°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Abstand zur Wand (max):
80 cm
Abstand zur Wand (min):
7 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Breite:
800 mm
Tiefe (max):
48,3 cm
Höhe:
650 mm
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, wentronic tv-wandhalterung, halterung tv, 49935, goobay, fullmotion, wentronic, neigbar, 70kg, tvwandhalterung, wide, range, wandhalterung, schwarz, fernseher, 37'', 70'', 94178, vollbeweglich, schwenkbar, tvwandhalter, 3770z, 3gel, schere, drehbar, wandhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 115,99*
€ 197,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 184,87*
€ 225,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.