Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It FWS4X3 Whiteboard 1220 x 914 mm (FWS4X3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it® Flex Write Whiteboard Folie für Whiteboard Marker und Permanent Marker, 0,914 m x 1,219 m
Post-it® Flex Write Whiteboard Folie für Whiteboard Marker und Permanent Marker, 0,914 m x 1,219 m
Artikel-Nr.:
     2753M-6898208
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FWS4X3
EAN/GTIN:
     0638060276617
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Arbeitsbereich  1220 x 914 mm
Installationstyp  Fixed
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1220 mm
Höhe  914 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Arbeitsbereich:
1220 x 914 mm
Installationstyp:
Fixed
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
1220 mm
Höhe:
914 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,99*
€ 71,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,28*
€ 73,36*
€ 5,50*
ab € 50,45*
€ 73,37*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 55,47*
€ 73,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,81*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.