Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 1889 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (1889)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nevox 1889 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Indoor
nevox 1889 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-6921092
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1889
EAN/GTIN:
     4250686408898
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Fast charging technology  Quick Charge 3.0
USB Power Delivery  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Max. Leistung  65 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Fast charging technology:
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Max. Leistung:
65 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, ladegerät usb c, 1889, nevox, ladegerät, ladegert, power, delivery, qc3.0, weiss, mobilgeräte, weiß, indoor, qc30, mobilgerte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 26,84*
€ 36,65*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 29,15*
€ 39,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,00*
€ 45,48*
€ 4,70*
ab € 36,10*
€ 48,54*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 56,65*
€ 74,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.