Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Objektiv - 35 mm - T1.5 VDSLR MK2 - Canon EF-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6925846
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23012
EAN/GTIN:
     8809298886547
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Objektiv - 35 mm - T1.5 VDSLR MK2 - Canon EF-M
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  23012
Modell  
EAN/UPC  8809298886547

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Objektiv - 35 mm
Objektivsystem  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Canon EF-M
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  35 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Länge  13.74 cm
Gewicht  778.6 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  13.74 cm
Durchmesser  84 cm
Gewicht  778.6 g
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Brennweite  35 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  41.3 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  9
Befestigungstyp  Canon EF-M
Merkmale  Aspherisches Objektiv, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), stufenlose Blendeneinstellung, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
13.74 cm
Durchmesser:
84 cm
Typ:
Objektiv
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
35 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
41.3 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
9
Befestigungstyp:
Canon EF-M
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef-m objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 23012, samyang, vdslr, 35mm, canon, t1.5, objektiv, milc, kinoobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 616,97*
€ 689,10*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 614,18*
€ 689,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,10*
€ 820,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,80*
€ 808,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,48*
€ 795,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,26*
€ 777,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,97*
€ 734,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.