Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB, LAN, Wi-Fi
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6927710
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CJ89402
EAN/GTIN:
8715946689821
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Übersicht
Kurzinfo
Epson EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB, LAN, Wi-Fi
Gruppe
Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C11CJ89402
Modell
EcoTank ET-5150
EAN/UPC
8715946689821
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore - 4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen
1.600 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 17.5 Seiten/Min. 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen
1200 x 2400 dpi
Bildschirm
6.1 cm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
30 Blatt
Automatisches Duplexing
Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig
Ja
Stromversorgung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.6 cm x 37.5 cm x 34.7 cm
Gewicht
7.3 kg
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen
1.600 Seiten
Display-Diagonale
6.1 cm
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig
Ja
Drucken
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration
400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 17.5 Seiten/Min. 23 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,3 pl
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
95 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 95 g/m²
Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. - s/w
Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. - Farbe
Drucken: bis zu 17.5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 9.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 7.5 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale
WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tintenbehälter (Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Cyan)
1 x Tintenbehälter (Magenta)
1 x Tintenbehälter (Gelb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.6 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
34.7 cm
Gewicht
7.3 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
38 dBA (in Betrieb)
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,6 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen:
1.600 Seiten
Display-Diagonale:
6.1 cm
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig:
Ja
Tintenstrahl-Technologie:
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration:
400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 17.5 Seiten/Min. 23 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
3,3 pl
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
11 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
35 Blatt
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
95 g/m²
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität:
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
30 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB , 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
5.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.9 Watt
Breite:
34.6 cm
Tiefe:
37.5 cm
Höhe:
34.7 cm
Geräuschpegel:
38 dBA (in Betrieb)
... >
Lager 2753
>
Beamer und Projektoren
>
Beamer-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Home-Office-Drucker
,
Homeoffice-Drucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
epson multifunktionsdrucker farbe wlan
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
,
epson
,
et5150
,
5150
,
ecotank
,
wifi
,
c11cj89402
,
multifunktionsdrucker
,
blatt
,
89402
,
farbe
,
tintenstrahl
,
a4/legal
,
medien
,
17.5
,
seiten/min.
,
drucken
,
a4legal
,
seitenmin
,
legal
,
seiten
,
1200
,
3in1
,
4800
,
colour
,
23ppm
,
ethernet
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2012
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 309,66*
€ 324,11*
Lager 1359
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 323,21*
€ 338,88*
Lager 1231
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 323,87*
€ 339,79*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 326,43*
€ 342,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 337,42*
€ 353,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,04*
€ 420,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 113 EcoTank Pigment Black ink bottle
Epson
C13T06B140
ab € 12,28*
Zubehör
Epson 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle
Epson
C13T06B240
ab € 9,87*
Zubehör
Epson 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle
Epson
C13T06B340
ab € 9,87*
Zubehör
Epson 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle
Epson
C13T06B440
ab € 9,93*
Zubehör
Epson 3Y CoverPlus
Epson
CP03OSSECJ88
ab € 91,92*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCJ88
ab € 112,45*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service
Epson
CP04OSSECJ88
ab € 148,01*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service
Epson
CP05OSSECJ88
ab € 203,48*
Zubehör
Epson CP03RTBSCJ88 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSCJ88
ab € 87,31*
Zubehör
Epson CP05RTBSCJ88 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSCJ88
ab € 134,77*
Zubehör
Epson Wartungskit
Epson
C13T04D100
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen