Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Rotary Smartphone" - Stativ (00004646)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6937918
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004646
EAN/GTIN:
     4007249046468
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Rotary Smartphone" - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004646
Modell  "Rotary Smartphone"
EAN/UPC  4007249046468

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Rotary Smartphone" Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  395 g
Farbe  Schwarz
Stativ-Betriebshöhe  41.5 cm - 150 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  36.5 cm
Gewicht  395 g
Farbe  Schwarz
Material  Metall
  
Stativ  
Merkmale der Stativmittelsäule  Teleskopisch
Max. Betriebshöhe  150 cm
Min Betriebshöhe  41.5 cm
Unterstützte Geräte  Handy
Fußtyp  Gummifüße
  
Kopf  
Stativmontage  1/4"-20 Schraube
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Smartphone-Halterung, Bluetooth ferngesteuerter Auslöseknopf

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
36.5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Merkmale der Stativmittelsäule:
Teleskopisch
Max. Betriebshöhe:
150 cm
Min Betriebshöhe:
41.5 cm
Unterstützte Geräte:
Handy
Fußtyp:
Gummifüße
Stativmontage:
1/4"-20 Schraube
Zubehör im Lieferumfang:
Smartphone-Halterung, Bluetooth ferngesteuerter Auslöseknopf
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, drahtauslöser hama, drahtauslöser, 00004646, hama, rotary, smartphone, dreibeinstativ, bluetoothfernauslser, bluetooth®fernauslöser, "rotary, smartphone", stativ, bluetooth®, fernauslöser, bluetoothfernauslöser, bluetooth
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
158
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,21*
€ 24,83*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 32,16*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 33,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 38,88*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,55*
€ 56,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,12*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,87*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,68*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,26*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,87*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,10*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,46*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,41*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,21*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,01*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 52,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.