Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz - Gelb (1.324-133.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753M-6939573
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-133.0
EAN/GTIN:
     4054278786070
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Bodenwäscher
Flächenreiniger

Produkttext

HOCHDRUCKREINIGER K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Mit dem K 4 Premium Power Control-Hochdruckreiniger lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home und Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt - für perfekte Reinigungsergebnisse. Außerdem enthält die App weitere hilfreiche Funktionen wie eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Und dank der komfortablen Schlauchtrommel wird die gesamte Handhabung zum Kinderspiel. Inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 5 und 1 l Steinreiniger für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Weitere Ausstattungsdetails des K 4 Premium Power Control sind das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, der Teleskopgriff für den bequemen Transport sowie die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Home und Garden App Die Kärcher Home und Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal. Power Control-Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören. Schlauchtrommel für komfortable Handhabung Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut. Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen. Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.

Hauptmerkmale

Design  
Formfaktor  Senkrecht
Energiequelle  Elektro
Schlauchlänge  8 m
Druckbereich  Hochdruck
Produktfarbe  Schwarz, Gelb
Wasserfilter  Ja
Lenkrollen  Ja
  
Leistungen  
Maximum Fließrate  420 l/h
Betriebsdruck (max.)  130 bar
Maximale Wassertemperatur  40 °C
Betriebsdruck (mind.)  20 bar
Druck einstellbar  Ja
Maximale Flächenleistung  30 m²/h
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
Anschlusswert  1800 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  12 kg
Breite  306 mm
Tiefe  414 mm
Höhe  588 mm
  
Verpackungsdaten  
Oberflächenreiniger  Ja
Strahlrohr enthalten  Ja
Vario power spray Strahlrohr  Ja
Schmutzkiller-Abguss  Ja
Schlauchführung  Ja
Paketgewicht  17,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,3 kg
Formfaktor:
Senkrecht
Energiequelle:
Elektro
Schlauchlänge:
8 m
Druckbereich:
Hochdruck
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Wasserfilter:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Maximum Fließrate:
420 l/h
Betriebsdruck (max.):
130 bar
Maximale Wassertemperatur:
40 °C
Betriebsdruck (mind.):
20 bar
Druck einstellbar:
Ja
Maximale Flächenleistung:
30 m²/h
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1800 W
Breite:
306 mm
Tiefe:
414 mm
Höhe:
588 mm
Oberflächenreiniger:
Ja
Strahlrohr enthalten:
Ja
Vario power spray Strahlrohr:
Ja
Schmutzkiller-Abguss:
Ja
Schlauchführung:
Ja
Paketgewicht:
17,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Terrassenreiniger, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Kärcher-Zubehör, dreckfräse kärcher, dreckfräse, kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar, kärcher, krcher, 13241330, premium, power, control, home, 1.324133.0, hochdruckreiniger, 324133, senkrecht, elektro, gelb, karcher, schwarz, kärcher324133, kaltwasser, aukšto, slegio, plovimo, irenginys, krcher324133, aukto, kärcher324
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 6,90*
ab € 238,81*
€ 274,52*
4 Tage
10
€ 3,51*
ab € 229,44*
€ 277,25*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 244,52*
€ 279,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 251,36*
€ 287,50*
Frei Haus
ab € 252,93*
€ 289,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.