Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H9 - Herzfrequenzmesser für Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser - M-XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Polar H9 heart rate sensor Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6972692
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92081565
EAN/GTIN:
     0725882053929
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Übersicht

Kurzinfo  Polar H9 - Herzfrequenzmesser für Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser - M-XXL
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Polar Electro
Hersteller Art. Nr.  92081565
Modell  H9
EAN/UPC  0725882053929

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Polar H9 - Herzfrequenzmesser für Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser
Produkttyp  Herzfrequenzmesser
Bestimmt für  Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser
Drahtlosschnittstelle  Bluetooth, ANT+
Schutz  Wasserabweisend
Batterie  CR2025
Lebensdauer (max.)  400 Stunde(n)
Paketinhalt  Herzfrequenzmesser, Brustgurt
Produktmaterial  Rostfreier Stahl, Polyester, Polyurethan, Polyamid, ABS-Kunststoff, Elastan
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.4 cm x 6.5 cm x 1 cm
Gewicht  21 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Herzfrequenzmesser
Bestimmt für  Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser
Drahtlosschnittstelle  Bluetooth, ANT+
Band Größe  M-XXL (passend für True 66 - 95 cm)
Schutz  Wasserabweisend
Paketinhalt  Herzfrequenzmesser, Brustgurt
Produktmaterial  Rostfreier Stahl, Polyester, Polyurethan, Polyamid, ABS-Kunststoff, Elastan
Breite  3.4 cm
Tiefe  6.5 cm
Höhe  1 cm
Gewicht  21 g
  
Batterie  
Formfaktor  CR2025
Lebensdauer (max.)  400 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Herzfrequenzmesser
Bestimmt für:
Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser
Drahtlosschnittstelle:
Bluetooth, ANT+
Band Größe:
M-XXL (passend für True 66 - 95 cm)
Schutz:
Wasserabweisend
Paketinhalt:
Herzfrequenzmesser, Brustgurt
Breite:
3.4 cm
Tiefe:
6.5 cm
Höhe:
1 cm
Formfaktor:
CR2025
Lebensdauer (max.):
400 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Herzfrequenz-Messgerät, Herzfrequenzmessgeräte, Puls-Messgerät, Pulsmesser, Pulsmessgerät, Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, polar fitnesstracker, herzfrequenz messgerät, polar, 92081565, herzfrequenzmesser, handy, smartwatch, aktivitätsmesser, größe, aktivittsmesser, schwarz, mxxl, herzfrequenzsensorenset, black, inkl., ant+, širdies, ritmo, matuoklis, juodas, m/xxl, herzfrequenzsensor, heart, rate, sensor, cr2025, acrylnitrilbutadienstyrol, edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,93*
€ 51,69*
€ 4,70*
ab € 41,94*
€ 51,81*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 41,90*
€ 51,94*
4 Tage
17
€ 5,90*
ab € 48,91*
€ 60,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,53*
€ 69,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.