Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Silver Line SL645 - Mobiltelefon - microSD slot, - microSD slot - 240 x 320 Pixel - TFT - 3 MP - schwarz-silbern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     2753M-6973130
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL645_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042772947
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Übersicht

Kurzinfo  Bea-fon Silver Line SL645 - Mobiltelefon - microSD slot, - microSD slot - 240 x 320 Pixel - TFT - 3 MP - schwarz-silbern
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Bea-fon Mobile
Hersteller Art. Nr.  SL645_EU001B
Modell  Silver Line SL645
EAN/UPC  9120042772947

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bea-fon Silver Line SL645 - schwarz-silbern - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon
Anzeige  LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - 7.1 cm (2.8") - TFT
Display (2.)  LCD-Anzeige 4.5 cm (1.77")
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC, microSD Steckplatz - bis zu 16 GB
Hintere Kamera  3 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
SIM-Kartentyp  (2FF)
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS, MMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 220 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 250 Stunden
Farbe  Schwarz-silbern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 mm x 19.1 mm x 114.8 mm
Gewicht  118 g
SAR  1,631 W/kg (Körper), 1,748 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Klapp-Handy
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  60 mm
Tiefe  19.1 mm
Höhe  114.8 mm
Gewicht  118 g
Gehäusefarbe  Schwarz-silbern
SAR-Wert  1,631 W/kg (Körper), 1,748 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS, MMS
  
Kommunikation  
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Benachrichtigungs-LED, Wecker, SOS SMS
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD - bis zu 16 GB
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  3 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
Farbtiefe  65536 Farben
Anzeigensprachen  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
  
Display (2.)  
Typ  LCD-Anzeige
Diagonale  4.5 cm (1.77")
Anzeigeauflösung  128 x 160 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Micro-USB
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1000 mAh
Sprechzeit  220 Minuten
Standby-Zeit  250 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM): bis zu 220 min
Bereitschaft (GSM): bis zu 250 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Ladeständer, USB-Kabel, Netzadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Klapp-Handy
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
60 mm
Tiefe:
19.1 mm
Höhe:
114.8 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz-silbern
SAR-Wert:
1,631 W/kg (Körper), 1,748 W/kg (Kopf)
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp:
Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Eine SIM
Nachrichtendienste:
SMS, MMS
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste, Benachrichtigungs-LED, Wecker, SOS SMS
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD - bis zu 16 GB
Sensorauflösung:
3 Megapixel
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Farbtiefe:
65536 Farben
Diagonale:
4.5 cm (1.77")
Anzeigeauflösung:
128 x 160 Pixel
Anschlusstyp:
Micro-USB , Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Kapazität:
1000 mAh
Sprechzeit:
220 Minuten
Standby-Zeit:
250 Stunden
Zubehör im Lieferumfang:
Ladeständer, USB-Kabel, Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: handy beafon, handy, beafon, sl645, silver, line, sl645eu001b, schwarz, sl645_eu001b, feature, phone, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, schwarzsilbern, anzeige, silbern, großtastenklapphandy, extra, große, grotastenklapphandy, groe, hochwertige, kamera, beleuchtete
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 2,90*
ab € 49,54*
€ 66,15*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,04*
€ 66,82*
€ 4,70*
ab € 51,59*
€ 68,64*
€ 4,99*
ab € 52,04*
€ 69,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,73*
€ 81,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.