Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD (USB-C) (441-42)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 441-42 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Sandberg 441-42 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Sandberg 441-42 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Sandberg 441-42 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Sandberg 441-42 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Sandberg 441-42 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-6984737
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     441-42
EAN/GTIN:
     5705730441424
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD (USB-C)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  441-42
Modell  
EAN/UPC  5705730441424

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Netzteil - USB-C - 20 Watt
Produkttyp  Netzteil
Ausgangsanschlusstyp  USB-C
Erforderliche Netzspannung  230 V
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Gestellte Leistung  20 Watt
Details zum Leistungsgerät  - USB-C - 5 V - 3 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  230 V
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen  24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  20 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Details zum Leistungsgerät  USB-C - 5 V - 3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Merkmale  Überlastungsschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
230 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
20 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Details zum Leistungsgerät:
USB-C - 5 V - 3 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery
Merkmale:
Überlastungsschutz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, sandberg solarladegerät, universalladegerät, ladegerät usb c, sandberg, 44142, usbc, netzteil, watt, charger, pd20w, strømforsyningsadapter, 44142., aufladetyp:, indoor, energiequelle:, aufladekompatibilität:, universal., eingangsspannung:, maximale, ausgangsspannung:, acadapter, ausgangssstrom:, typc, anzahl, anschlüsse:, produktfarbe:, weiß, strmforsyningsadapter, aufladetyp
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 13,74*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 17,85*
6 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,29*
€ 25,59*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,71*
€ 35,03*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 37,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.