Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS CH 10 USB - Kabel nur zum Laden - USB männlich zu Headsetanschluss männlich - 1,8m - Schwarz (1000816)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6984808
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000816
EAN/GTIN:
     5714708006176
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  EPOS CH 10 USB - Kabel nur zum Laden - USB männlich zu Headsetanschluss männlich - 1.8 m - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000816
Modell  CH 10 USB
EAN/UPC  5714708006176

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS CH 10 USB - Kabel nur zum Laden - 1.8 m
Kabel  Kabel nur zum Laden
Länge  1.8 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  USB - männlich
Stecker (zweites Ende)  Headsetanschluss - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Kabel nur zum Laden
Länge  1.8 m
Empfohlene Verwendung  Headset
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  Headsetanschluss - männlich
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  28.4 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  2.01 cm
Transporttiefe  18.5 cm
Transporthöhe  10 cm
Transportgewicht  56.7 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Kabel nur zum Laden
Länge:
1.8 m
Empfohlene Verwendung:
Headset
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
Headsetanschluss - männlich
Transportbreite:
2.01 cm
Transporttiefe:
18.5 cm
Transporthöhe:
10 cm
Transportgewicht:
56.7 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, epos usb kabel, usb anschlusskabel, epos, office, 1000816, impact, männlich, mnnlich, schwarz, kabel, laden, headsetanschluss, pro1, pro2;, pro2, ladekabel, ohne, serie, germany, ständer, stnder, sennheiser, charger, cable, headsetladekabel, ladestation, headset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,42*
€ 28,42*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 22,73*
€ 31,34*
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 31,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,53*
€ 55,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.