Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Twin Ball 182,90cm (72") - Doppelkugelkopf-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6987201
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004650
EAN/GTIN:
     4007249046505
Suchbegriffe:
hama
00004650
twin
ball

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Twin Ball 182,90cm (72") - Doppelkugelkopf-Halterung
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004650
Modell  "Twin Ball 182,90cm (72")
EAN/UPC  4007249046505

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Twin Ball 182,90cm (72") - Doppelkugelkopf-Halterung
Zubehörtyp  Doppelkugelkopf-Halterung
Länge  7.2 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Doppelkugelkopf-Halterung
Länge  7.2 cm
Gewicht  35 g
  
Zubehör  
Für  Kamera
Merkmale  2 x 1/4"-20 Schrauben
  
Verschiedenes  
Material  Metall
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Doppelkugelkopf-Halterung
Länge:
7.2 cm
Für:
Kamera
Merkmale:
2 x 1/4"-20 Schrauben
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
207
€ 4,99*
ab € 12,16*
€ 17,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,53*
€ 35,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,12*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,87*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,68*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,26*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,87*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,10*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,46*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,41*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,21*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.