Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN HC218PD - Netzteil - 18 Watt - 3000 mA - PD, QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB-C) - weiß (1001-0111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6995466
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0111
EAN/GTIN:
     4013674176687
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  ANSMANN HC218PD - Netzteil - 18 Watt - 3000 mA - PD, QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB-C) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  ANSMANN
Hersteller Art. Nr.  1001-0111
Modell  HC218PD
EAN/UPC  4013674176687

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ANSMANN HC218PD Netzteil - USB, USB-C - 18 Watt
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: USB, USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 - 12 V
Elektrischer Strom max.  3000 mA
Schnellladetechnologie  Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0
Gestellte Leistung  18 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 - 12 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  18 Watt
Elektrischer Strom max.  3000 mA
Schnellladetechnologie  Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 - 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
18 Watt
Elektrischer Strom max.:
3000 mA
Schnellladetechnologie:
Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0
Packungstyp:
Box
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 3a, netzteil für tablet, ladegerät usb 2fach, ansmann, 3000, hc218pd, 1001, 0111, 10010111, weiß, usbc, charger, netzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, home, usbladegerät, 512v, dc/3000ma/18w/usb/usbc, buchse, usbladegert, dc3000ma18wusbusbc, ladegerät, 3000ma, usbkupplung, schnellen, effizienten, laden, aller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,54*
€ 13,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 13,77*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 11,06*
€ 15,32*
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 16,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,25*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.