Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SCFA43WTBXC - Fotorahmen für TV - 109,20cm (43") - weiß - für Samsung GQ43LS03AAU, QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung VG-SCFA43WTBXC
Samsung VG-SCFA43WTBXC
Samsung VG-SCFA43WTBXC
Samsung VG-SCFA43WTBXC
Samsung VG-SCFA43WTBXC
Samsung VG-SCFA43WTBXC
Samsung VG-SCFA43WTBXC
Artikel-Nr.:
     2753M-7035314
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SCFA43WTBXC
EAN/GTIN:
     8806092123298
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
samsung fotorahmen

Übersicht

Kurzinfo  Samsung VG-SCFA43WTBXC - Fotorahmen für TV - 109,20cm (43") - weiß - für Samsung GQ43LS03AAU, QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  VG-SCFA43WTBXC
Modell  VG-SCFA43WTBXC
EAN/UPC  8806092123298

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung VG-SCFA43WTBXC - Fotorahmen für TV
Produkttyp  Fotorahmen
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  109,20cm (43")
Paketinhalt  Obere und untere Halterung (972.7 x 24.6 x 17.7 mm), linke und rechte Halterung (536.2 x 24.6 x 17.7 mm)
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  320 g
Farbe  Weiß
Entwickelt für  Samsung GQ43LS03AAU, QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fotorahmen
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  109,20cm (43")
Paketinhalt  Obere und untere Halterung (972.7 x 24.6 x 17.7 mm), linke und rechte Halterung (536.2 x 24.6 x 17.7 mm)
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  320 g
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Platzierung/Befestigung  Oben auf dem Flachbildschirm, rechts neben Flachbildschirm, links neben Flachbildschirm, unten auf dem Flachbildschirm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  9.4 cm
Transporttiefe  105.8 cm
Transporthöhe  9 cm
Transportgewicht  710 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung GQ43LS03AAU, QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Fotorahmen
Bestimmt für:
TV
Bildschirmgröße Kompatibilität:
109,20cm (43")
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Transportbreite:
9.4 cm
Transporttiefe:
105.8 cm
Transporthöhe:
9 cm
Transportgewicht:
710 g
Entwickelt für:
Samsung GQ43LS03AAU, QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen, samsung, vgscfa43wtbxc, scfa43wtbxc, weiß, gq43ls03aau, qe43ls03aau, qe43ls03au, qn43ls03aaf, 2021, vgscfa43wtb/xc, scfa43wtb, frame, rahmen, 1058, customizable, kompatibel, ramka, biala, 2021/2022, zoll, 2022, 20212022, 1092
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,51*
€ 85,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 85,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,34*
€ 91,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.