Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz (UHB-U2P4-04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Gembird UHB-U2P4-04 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7072947
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UHB-U2P4-04
EAN/GTIN:
     8716309117647
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Anschlüsse  4
Hostschnittstelle  USB 2.0
Hub-Schnittstellen  USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
  
Merkmale  
Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
Plug und Play  Ja
Ursprungsland  China
  
Leistung  
Netzteiltyp  USB
Eingangsspannung  5 V
Eingangsstrom  0.060 A
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  31 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  12 mm
Gewicht  32 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  130 mm
Verpackungstiefe  185 mm
Verpackungshöhe  40 mm
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 2.0
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug und Play:
Ja
Ursprungsland:
China
Netzteiltyp:
USB
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
0.060 A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Breite:
31 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
12 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: uhbu2p404, gembird, u2p4, schnittstellenhub, mbit/s, schwarz, mbits, schnittstellen, mbit, porte, port, usbhub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 5,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 29,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.