Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7096853 Herst.-Nr.: 70100149703 EAN/GTIN: 8720094751078 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujifilm - Tasche für Kamera - Schwarz | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Fujifilm | Hersteller Art. Nr. | 70100149703 | Modell | film | EAN/UPC | 8720094751078 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujifilm - Tasche für Kamera | Produkttyp | Tasche für Kamera | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Tragetasche | | Typ | Tasche | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | Tragegurt | Einstellbarer Schulterriemen | Funktionen | Contrast stitching | Funktionen | Kontrastnaht | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Tasche | Empfohlene Verwendung: | Für Kamera | Tragegurt: | Einstellbarer Schulterriemen | Funktionen: | Contrast stitching |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Sofortbild-Kamera, camcordertasche, 70100149703, fujifilm, tasche, schwarz, fuji, kamera, instax, mini, taske, deklas, dirželiu, direliu |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 13,75* | € 14,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,12* | € 14,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,58* | € 26,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,04* | € 29,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,70* | € 32,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|