Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Mounting Bracket for Streaming Boxes and Media Players, Lifetime Warranty - Montagekomponente (Klammer) (462082)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753M-7102274
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462082
EAN/GTIN:
     0766623462082
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Markenkompatibilität  Universal
Produktfarbe  Grau
Höchstgewichtskapazität  5 kg
VESA-Halterung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  302 mm
Tiefe  342 mm
Höhe  9,5 mm
Gewicht  740 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Markenkompatibilität:
Universal
Produktfarbe:
Grau
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
VESA-Halterung:
Ja
Breite:
302 mm
Tiefe:
342 mm
Höhe:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, manhattan halterung tv, halterung tv, 462082, manhattan, halterung, streamingboxen, mediaplayer, media, player, rückseite, ihres, rckseite, befestigt, verbirgt, streaminggerät, apple, roku®, xiaomi®, raspberry, mehr, fernsehers, montierbar, tv/tvhalterung/wand, stahl, schwarz, streaminggert, roku, xiaomi
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,08*
€ 15,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,75*
€ 21,92*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,75*
€ 21,93*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,78*
€ 21,97*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,41*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462075
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.