Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C270 HD Webcam - Webcam - Farbe - 1280 x 720 - 720p - Audio - USB 2.0 - Universität


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech C270 Webcam 1,2 MP 1280 x 960 Pixel USB Schwarz
Logitech C270 Webcam 1,2 MP 1280 x 960 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7137886
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001381
EAN/GTIN:
     5099206094024
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam

Übersicht

Kurzinfo  Logitech C270 HD Webcam - Webcam - Farbe - 1280 x 720 - 720p - Audio - USB 2.0 - Universität
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  960-001381
Modell  C270 HD Webcam
EAN/UPC  5099206094024

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech C270 HD Webcam - Webcam
Gerätetyp  Webcam
Audio  Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe
Max Auflösung  1280 x 720
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  720p
Schnittstellen  USB 2.0
Enthaltene Kabel  1 - USB-Kabel - 1.5 m
Leistungsmerkmale  RightLight 2-Technologie, Skype-kompatibel, kompatibel mit Zoom, Webcam Support (UVC)
Preistyp  Universität

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Webcam
Audiounterstützung  Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Kamera  
Typ  Farbe
Max. Digitalvideoauflösung  1280 x 720
Video-Modi  720p
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  1280 x 720
Bildrate (max.)  30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  RightLight 2-Technologie, Skype-kompatibel, kompatibel mit Zoom, Webcam Support (UVC)
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.5 m
Preistyp  Universität
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Webcam
Audiounterstützung:
Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Typ:
Farbe
Max. Digitalvideoauflösung:
1280 x 720
Video-Modi:
720p
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung:
1280 x 720
Bildrate (max.):
30 Bilder pro Sekunde
Computerschnittstelle:
USB 2.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Preistyp:
Universität
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam logitec 1280x720, web cam, logitech web cam, logitech, webcam, 1280, c270, 001381, 960001381, farbe, 720p, audio, bildungseinrichtungen, emea, pixel, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1257
€ 10,00*
ab € 16,91*
€ 23,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 43,83*
5 Tage
1258
€ 1,00*
ab € 35,16*
€ 47,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.