Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C270 N/A EMEA Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech C270 N/A EMEA Webcam
Logitech C270 N/A EMEA Webcam
Artikel-Nr.:
     7405B-999275064
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001381
EAN/GTIN:
     5099206094024
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam

Logitech C270 N/A EMEA Webcam

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech C270 HD Webcam - Webcam Gerätetyp: Webcam Audio: Ja: integriertes Mikrofon Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe Max Auflösung: 1280 x 720 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Video-Modi: 720p Schnittstellen: USB 2.0 Enthaltene Kabel: 1 - USB-Kabel - 1.5 m Leistungsmerkmale: RightLight 2-Technologie, Skype-kompatibel, kompatibel mit Zoom, Webcam Support (UVC) Preistyp: Für Bildungseinrichtungen

Logitech C270 N/A EMEA Webcam

Produktbeschreibung:

Logitech C270. Kamerabildpunkte: 1,2 MP, Maximale
Video–Auflösung: 1280 x 960 Pixel,
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: 640x480@30fps,1280x960@30fps.
Schnittstelle: USB, Produktfarbe: Schwarz, Befestigungstyp: Clip.
Unterstützt Windows–Betriebssysteme: Windows 10,Windows 7,Windows 8,
Unterstützt Mac–Betriebssysteme: Mac OS X 10.10 Yosemite,
Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 5.0.
Breite: 72,9 mm, Tiefe: 66,6 mm, Höhe: 31,9 mm.
Verpackungsbreite: 45,5 mm, Verpackungstiefe: 79 mm,
Verpackungshöhe: 122 mm

Technische Details:

Leistungen
Kamerabildpunkte
1,2 MP
Maximale Video–Auflösung
1280 x 960 Pixel
Full–HD
Ja
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps,1280x960@30fps
Unterstützte Video–Modi
360p,480p,720p
Brennweitenbereich
4 mm
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonenanzahl
1
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Objektivmaterial
Kunststoff
Eingebauter Blitz
Nein
Kabellänge
1,5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
45,5 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
120,4 g
Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
72,9 mm
Tiefe
66,6 mm
Höhe
31,9 mm
Gewicht
75 g
Lieferumfang
LCD–Befestigung
Ja
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
16,8 cm
Länge des Versandkartons
23,7 cm
Höhe des Versandkartons
13,8 cm
Gewicht Versandkarton
1,37 kg

Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam logitec 1280x720, web cam, logitech web cam, Cam, Home & Living
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1275
€ 10,00*
ab € 16,91*
€ 23,48*
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 43,83*
Lager 7405
1258
€ 1,00*
ab € 35,16*
€ 47,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.