Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LSET400 513 Weiß Indoor (LSET400513)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger LSET400 513 Universal Weiß AC Drinnen
Schwaiger LSET400 513 Universal Weiß AC Drinnen
Schwaiger LSET400 513 Universal Weiß AC Drinnen
Schwaiger LSET400 513 Universal Weiß AC Drinnen
Schwaiger LSET400 513 Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7166162
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LSET400513
EAN/GTIN:
     4004005027655
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Dieses SCHWAIGER® Ladeset ist für das Laden eines Apple® Gerätes mit Lightning-Anschluss an einer 230 V Steckdose konzipiert. Es besteht aus einem Sync und Ladekabel sowie einem 230 V Ladeadapter. Dieser überzeugt durch eine intelligente Steuerung des Ladestroms, da er sich automatisch an den aktuellen Energiebedarf des Gerätes anpasst. Hierdurch werden im Vergleich zu herkömmlichen Ladeadaptern deutlich kürzere Ladezeiten erzielt.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  230 V
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  Lightning

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1 m
Eingangsspannung:
230 V
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
Lightning
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Adapter Kit, USB Multiadapter, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, 1x usb ladegerät, usb adapter kit, schwaiger, lset400513, 400513, weiß, ladeset, apple, 230v, ladeadapter, kabel, lset400, indoor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,95*
€ 39,46*
€ 6,78*
ab € 31,64*
€ 43,27*
€ 6,90*
ab € 31,58*
€ 43,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.