Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 40 - Sofortbildkamera - Objektiv: 60 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7170857
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16696863
EAN/GTIN:
     4547410449358
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
fuji sofortbild-kamera
sofortbild kamera

Übersicht

Kurzinfo  Fujifilm Instax Mini 40 - Sofortbildkamera - Objektiv: 60 mm Schwarz
Gruppe  Kameras
Hersteller  Fujifilm
Hersteller Art. Nr.  16696863
Modell  film Instax Mini 40
EAN/UPC  4547410449358

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujifilm Instax Mini 40 - Sofortbildkamera
Kameratyp  Sofortbildkamera - 10 Belichtungen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.4 cm x 6.5 cm x 12.1 cm
Gewicht  330 g
Blendenöffnung  F/12.7
Brennweite  60 mm
Belichtungsbereich  1/250 Sek - 1/2 Sek
Filmtransport  Automatisch
Optischer Sucher  Real-Image
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Batterie  2 x Batterie - AA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Kameratyp  Sofortbildkamera
Breite  10.4 cm
Tiefe  6.5 cm
Höhe  12.1 cm
Gewicht  330 g
Farbe  Schwarz
  
Kamera  
Anz. Aufnahmen  10
Filmtyp  Sofortbild-Film
Belichtungsbereich  1/250 Sek - 1/2 Sek
Belichtungsmodi  Automatisch
Belichtungsbereich-Details  EV 5-14.5
Aufnahmemodi  Vollautom.
Filmtransport  Automatisch
Funktionen  Autom. Ausschalten, eingebauter Selfie-Spiegel
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv - integriert
Blendenöffnung  F/12.7
Brennweite  60 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Objektivkonstruktion  2 Gruppen / 2 Elemente
Merkmale  Selfie mode
  
Optischer Sucher  
Typ  Real-Image
Vergrößerung  0.37x
Sucherrahmen  Zielpunkt
  
Kamerablitz  
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen  Einfüllmodus
Entfernung  0.3 m - 2.7 m
Stromverbrauch  Wiederaufladezeit - 6.5 Sek
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Handschlaufe
  
Batterie  
Typ  Batterie - AA-Typ
Erforderliche Anzahl  2
Mitgelieferte Anzahl  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Kameratyp:
Sofortbildkamera
Breite:
10.4 cm
Tiefe:
6.5 cm
Höhe:
12.1 cm
Farbe:
Schwarz
Anz. Aufnahmen:
10
Filmtyp:
Sofortbild-Film
Belichtungsbereich:
1/250 Sek - 1/2 Sek
Belichtungsmodi:
Automatisch
Belichtungsbereich-Details:
EV 5-14.5
Aufnahmemodi:
Vollautom.
Filmtransport:
Automatisch
Funktionen:
Autom. Ausschalten, eingebauter Selfie-Spiegel
Typ:
Objektiv - integriert
Blendenöffnung:
F/12.7
Brennweite:
60 mm
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Objektivkonstruktion:
2 Gruppen / 2 Elemente
Merkmale:
Selfie mode
Vergrößerung:
0.37x
Sucherrahmen:
Zielpunkt
Kamerablitz:
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen:
Einfüllmodus
Entfernung:
0.3 m - 2.7 m
Stromverbrauch:
Wiederaufladezeit - 6.5 Sek
Zubehör im Lieferumfang:
Handschlaufe
Erforderliche Anzahl:
2
Mitgelieferte Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 16696863, fujifilm, instax, mini, schwarz, sofortbildkamera, fuji, objektiv:, objektiv, schwarzsilber, momentinis, fotoaparatas, silber, sofortbild, kamera
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 74,45*
€ 80,94*
€ 5,95*
ab € 76,36*
€ 83,01*
€ 4,70*
ab € 78,50*
€ 85,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,34*
€ 86,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 89,30*
€ 97,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.