Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 55 - Weiß - Sportuhr mit Band - Silikon - weiß - Anzeige 2.63 cm (1.04") - Bluetooth, ANT+ - 37 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") MIP 42 mm Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-7178134
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02562-11
EAN/GTIN:
     0753759279646
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Forerunner 55 - Weiß - Sportuhr mit Band - Silikon - weiß - Anzeige 2.63 cm (1.04") - Bluetooth, ANT+ - 37 g
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02562-11
Modell  Forerunner 55
EAN/UPC  0753759279646

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Forerunner 55 - weiß - Sportuhr mit Band - weiß
Produkttyp  Sportuhr
Konnektivität  Bluetooth, ANT+
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Anzeige  Memory-in-Pixel LCD - 2.63 cm (1.04") - 208 x 208 Pixel
Eingang  Druckknöpfe
Navigation  GPS-Empfänger
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Stressniveau
Band  Weiß - Band - Silikon
Merkmale  Herzfrequenzsensor, Musik-Fernsteuerung, Kalenderbenachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Leerlaufalarm, mobile Benachrichtigungen, auswechselbares Band, soziale Apps Benachrichtigung, Garmin Connect kompatibel, Body Battery
Akkubetriebszeit  Bis zu 14 Tag(e)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42 mm x 12 mm x 42 mm
Gewicht  37 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Sportuhr
Integrierte Komponenten  Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Navigation  GPS-Empfänger
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Stressniveau
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Musik-Fernsteuerung, Kalenderbenachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Leerlaufalarm, mobile Benachrichtigungen, auswechselbares Band, soziale Apps Benachrichtigung, Garmin Connect kompatibel, Body Battery, Beschleunigungssensor, optischer Herzfrequenzsensor
  
Anzeige  
Typ  Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung  208 x 208 Pixel
Diagonale  2.63 cm (1.04")
Schutz  Chemisch gehärtetes Glas
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth, ANT+
  
Eingabegerät  
Typ  Druckknöpfe
  
Batterie  
Laufzeit (bis zu)  14 Tag(e)
Laufzeitdetails  GPS-Modus - bis zu 20 Stunde(n)
Smartwatch-Modus - bis zu 14 Tage
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
Gehäusedetails  Weiß
  
Band  
Name  Band
Verschluss-Typ  Schnalle
Material  Silikon
Farbe  Weiß
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42 mm
Tiefe  12 mm
Höhe  42 mm
Gewicht  37 g
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Wasserfest
Mitgeliefertes Zubehör  Lade-/Datenkabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  50 m
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  6.8 cm
Transporttiefe  6.7 cm
Transporthöhe  13.7 cm
Transportgewicht  170 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Sportuhr
Integrierte Komponenten:
Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Navigation:
GPS-Empfänger
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung:
208 x 208 Pixel
Diagonale:
2.63 cm (1.04")
Schutz:
Chemisch gehärtetes Glas
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth, ANT+
Laufzeit (bis zu):
14 Tag(e)
Gehäuse Form:
Rund
Gehäusedetails:
Weiß
Name:
Band
Verschluss-Typ:
Schnalle
Material:
Silikon
Farbe:
Weiß
Breite:
42 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
42 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Mitgeliefertes Zubehör:
Lade-/Datenkabel
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
50 m
Transportbreite:
6.8 cm
Transporttiefe:
6.7 cm
Transporthöhe:
13.7 cm
Transportgewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: garmin, weiß, forerunner, 02562, 0100256211, sportuhr, band, silikon, anzeige, 2.63, 1.04", bluetooth, ant+, weißschwarz, gpslaufuhr, white, weiss/schwarz, weischwarz, weissschwarz, schwarz, laufuhr, weiss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 121,96*
€ 149,89*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 124,27*
€ 152,80*
€ 6,78*
ab € 126,02*
€ 154,44*
€ 4,70*
ab € 129,84*
€ 159,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,18*
€ 172,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.