Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell ChargeSource 3 - Netzteil - 30 Watt - Apple Fast Charge, GC Ultra Charge, Huawei Fast Charge, QC 3,0, AFC - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz (CHARGC03)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell CHARGC03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHARGC03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHARGC03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Green Cell CHARGC03 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7193153
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     CHARGC03
EAN/GTIN:
     5903317227830
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell ChargeSource 3 - Netzteil - 30 Watt - Apple Fast Charge, GC Ultra Charge, Huawei Fast Charge, QC 3.0, AFC - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  CHARGC03
Modell  Green Cell ChargeSource 3
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell ChargeSource 3 Netzteil - USB - 30 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.71 cm x 8.81 cm x 4.92 cm
Gewicht  106 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 3: USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  DC 5 / 12 V
Schnellladetechnologie  Apple Fast Charge, Green Cell Ultra Charge, Huawei Fast Charge, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging
Gestellte Leistung  30 Watt
Details zum Leistungsgerät  - 4-polig USB-Typ A - 18 W
2 x - 4-polig USB-Typ A - 12 W

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  2.71 cm
Tiefe  8.81 cm
Höhe  4.92 cm
Gewicht  106 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  DC 5 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 3: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  30 Watt
Details zum Leistungsgerät  4-polig USB-Typ A - 18 W
2 x 4-polig USB-Typ A - 12 W
Schnellladetechnologie  Apple Fast Charge, Green Cell Ultra Charge, Huawei Fast Charge, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging
Merkmale  Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Smart Charge Technologie, Temperatursteuerung, Ultra Charge technology, lädt gleichzeitig bis zu 3 Geräte

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
2.71 cm
Tiefe:
8.81 cm
Höhe:
4.92 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
DC 5 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
30 Watt
Details zum Leistungsgerät:
4-polig USB-Typ A - 18 W , 2 x 4-polig USB-Typ A - 12 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 30w, iphone netzteil, ladegerät usb 3 fach, charge, chargc03, green, cell, fast, greencell, ultra, chargesource, schwarz, netzteil, watt, apple, huawei, ausgabeanschlussstellen, indoor, chargesource3, charger, smartcharge, ports, black, ladegerät, mobilgeräte, ladegert, mobilgerte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 10,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,78*
€ 30,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.