Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision - Wagen - robust - für Flachbildschirm - Stahl - mattschwarz - Bildschirmgröße: 119.4-228.6 cm (47"-90")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Vision VFM-F51T TV-Ständer & Entertainment-Center
Artikel-Nr.:
     2753M-7207181
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-F51T
EAN/GTIN:
     6369807000007
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Vision - Wagen - robust - für Flachbildschirm - Stahl - mattschwarz - Bildschirmgröße: 119.4-228.6 cm (47"-90")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vision Audio Visual
Hersteller Art. Nr.  VFM-F51T
Modell  
EAN/UPC  8592978407957

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vision - Wagen - robust - für Flachbildschirm - mattschwarz
Produkttyp  Wagen (robust)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  128 cm x 83.1 cm
Einstellbare Höhe  156-244.5 cm
Anpassungen  Höhe
Gewicht  56 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  119.4-228.6 cm (47"-90")
VESA-Halterung  800 x 500 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 500 mm, 500 x 500 mm, 400 x 600 mm, 300 x 400 mm
Max. Ladegewicht  130 kg
Material  Stahl
Farbe  Mattschwarz
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Befestigungsteile, kiosk angle brackets

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  128 cm
Tiefe  83.1 cm
Einstellbare Höhe  156-244.5 cm
Gewicht  56 kg
Material  Stahl
Farbe  Mattschwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile, kiosk angle brackets
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Design  Robust
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  800 x 500 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 500 mm, 500 x 500 mm, 400 x 600 mm, 300 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  119.4-228.6 cm (47"-90")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  130 kg
Anz. Räder  4
Raddurchmesser  10.2 cm
Oberfläche  Pulverbeschichtet
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  111.2 cm x 42.2 cm x 37.6 cm / 57 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
128 cm
Tiefe:
83.1 cm
Einstellbare Höhe:
156-244.5 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Mattschwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile, kiosk angle brackets
Typ:
Wagen
Design:
Robust
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
119.4-228.6 cm (47"-90")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
130 kg
Anz. Räder:
4
Raddurchmesser:
10.2 cm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
111.2 cm x 42.2 cm x 37.6 cm / 57 kg
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, vision, vfmf51t, jahre, garantie, geeignet, vesagrößen, wagen, höhe, 10801780, 8592978407957, vesagren, vesa, größen, f51t, manuell, höhenverstellbarer, bildschirmwagen, hochbelastbar, bildschirme, zoll, hochwertige, 4zolllenkrollen, eine, reibungslose, bewegung, abnehmbare
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 584,94*
€ 663,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 667,87*
€ 753,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,10*
€ 896,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,41*
€ 889,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,21*
€ 865,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,08*
€ 840,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,87*
€ 794,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.