Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-7215376 Herst.-Nr.: 3212 EAN/GTIN: 4250058532121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HAGOR comPROnents series - Montagekomponente (Schiene) - Kunststoff, Aluminium - Schwarz | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | HAGOR | Hersteller Art. Nr. | 3212 | Modell | comPROnents series | EAN/UPC | 4250058532121 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HAGOR comPROnents series - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | Schiene | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 100.9 cm x 2.5 cm x 12 cm | Material | Kunststoff, Aluminium | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Kabelklemmen | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 100.9 cm | Tiefe | 2.5 cm | Höhe | 12 cm | Material | Kunststoff, Aluminium | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Kabelklemmen | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Schiene | Kabelaufbewahrung | Internes Kabelmanagement | Montage erforderlich | Ja | Oberfläche | Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,6 kg | Breite: | 100.9 cm | Tiefe: | 2.5 cm | Höhe: | 12 cm | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Schwarz | Packungsinhalt: | Kabelklemmen | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | Schiene | Kabelaufbewahrung: | Internes Kabelmanagement | Montage erforderlich: | Ja | Oberfläche: | Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: series, montagekomponente, aluminium, schwarz, kunststoff, rail, 1000mm, 1000, cpsalu, aluschiene, inkl, verbinder, befestigung, naechsten, part, serie, compronentsserie, eine, smarte, lösung, geschaffen, modular |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,63* | € 45,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 46,78* | € 50,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 49,17* | € 53,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 51,10* | € 55,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 95,18* | € 101,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|