Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g (AC7000BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
AgfaPhoto Action Cam Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD CMOS WLAN 58 g
Artikel-Nr.:
     2753M-7272448
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     AC7000BK
EAN/GTIN:
     3760265541768
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Produkttext

Die Actioncam ist im Wesentlichen die Kamera für alle Situationen, egal ob man Extremsportler ist oder einfach nur schöne Augenblicke auf Video festhalten möchte. Die zwei Displays der Realimove AC7000 (2" und 1.3" Kombination mit dem 120°-Blickwinkel verstärken diese Flexibilität. Und falls Sie den Meeresboden erkunden möchten, ist ein bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdichtes Gehäuse im Lieferumfang enthalten. Sämtliches Zubehör inbegriffen. Die AC7000 wird mit 10 Zubehörteilen geliefert. Darunter ein bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdichtes Gehäuse, das die Kamera bei Ihren Wasseraktivitäten optimal schützt, und alle Arten von Halterungen, damit Sie diese Actioncam in jeder Situation (Fahrrad, Helm, Ski ...) benutzen können. WLAN-Verbindung für optimale Bedienung. Mit der WLAN-Verbindung können Sie Ihre Kamera nicht nur über die spezielle App auf Ihrem iOS- oder Android-Smartphone steuern und einstellen, Sie können auch problemlos Dateien kabellos auf ein anderes Gerät übertragen. So können Sie Ihre Erfolge in den sozialen Medien schnell teilen.

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  2K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung  2688 x 1520 Pixel
Maximale Framerate  30 fps
Video-Auflösung  2688 x 1520 Pixel
Unterstützte Videoformate  H.264, MP4
Zeitraffer-Modus  Ja
  
Bildqualität  
Sensor-Typ  CMOS
Megapixel insgesamt  16 MP
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
Display  LCD
Bildschirmdiagonale  5,08 cm (2" )
  
Objektiv  
Blickwinkel (FOV)  120°
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Speichermedium  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  64 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
GPS  Nein
Bluetooth  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Stecker  Mikro-USB
  
Merkmale  
Selbstauslöser  Ja
Unterstützte Sprachen  Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Schutzfunktion  Wasserdicht
Wasserdicht bis  30 m
  
Leistung  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium
Akku-/Batteriekapazität  750 mAh
Akku-/Batteriespannung  3,7 V
Ladezeit  2 h
  
Systemanforderung  
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  58 g
Breite  59,3 mm
Tiefe  29,3 mm
Höhe  41,1 mm
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB
Betriebsanleitung  Ja
Batterie enthalten  Ja
Unterwasserhülle  Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu  30 m
Gebogene Oberflächenmontage  Ja
Klemmenhalterung  Ja
Enthaltene(r) Verband (Verbände)  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
HD-Typ:
2K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung:
2688 x 1520 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Video-Auflösung:
2688 x 1520 Pixel
Unterstützte Videoformate:
H.264, MP4
Zeitraffer-Modus:
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Megapixel insgesamt:
16 MP
Eingebautes Display:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5,08 cm (2" )
Blickwinkel (FOV):
120°
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
64 GB
WLAN:
Ja
GPS:
Nein
Bluetooth:
Nein
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
Mikro-USB
Selbstauslöser:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Wasserdicht bis:
30 m
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriekapazität:
750 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3,7 V
Ladezeit:
2 h
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
59,3 mm
Tiefe:
29,3 mm
Höhe:
41,1 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Batterie enthalten:
Ja
Unterwasserhülle:
Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu:
30 m
Gebogene Oberflächenmontage:
Ja
Klemmenhalterung:
Ja
Enthaltene(r) Verband (Verbände):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, 7000, agfaphoto, ac7000bk, action, actionsportkamera, ultra, cmos, wlan, actionsport, kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 44,39*
€ 59,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,50*
€ 74,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.