Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7273057 Herst.-Nr.: 8405 EAN/GTIN: 4250058584052 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HAGOR BL Superslim Tilt 600 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 140-191 cm (55"-75") - Montageschnittstelle: bis zu 600 x 400 mm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | HAGOR | Hersteller Art. Nr. | 8405 | Modell | BL Superslim Tilt 600 | EAN/UPC | 4250058584052 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HAGOR BL Superslim Tilt 600 - Befestigungskit - für Flachbildschirm | Produkttyp | Befestigungskit - verriegelbar | Montagekomponenten | Wandmontage | Integrierte Geräte | Wasserwaage, cable snap lock, magnet | Neigung | 0 ° bis 12 ° | Anpassungen | Höhe, Neigung | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Empfohlene Display-Größe | 140-191 cm (55"-75") | VESA-Halterung | Bis zu 600 x 400 mm | Max. Ladegewicht | 35 kg | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Schrauben | Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Schrauben | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandmontage | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | VESA-Halterung | Bis zu 600 x 400 mm | Integrierte Geräte | Wasserwaage, cable snap lock, magnet | Verriegelbar | Ja | Empfohlene Display-Größe | 140-191 cm (55"-75") | Neigung | 0 ° bis 12 ° | Anpassungen | Höhe, Neigung | Max. Ladegewicht | 35 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Farbe: | Schwarz | Packungsinhalt: | Schrauben | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Wandmontage | Empfohlene Verwendung: | Flachbildschirm | VESA-Halterung: | Bis zu 600 x 400 mm | Integrierte Geräte: | Wasserwaage, cable snap lock, magnet | Verriegelbar: | Ja | Empfohlene Display-Größe: | 140-191 cm (55"-75") | Neigung: | 0 ° bis 12 ° | Anpassungen: | Höhe, Neigung | Max. Ladegewicht: | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hagor, halterung tv, hagor, 8405, superslim, tilt, schwarz, befestigungskit, flachbildschirm, wandmontage, verriegelbar, bildschirmgröße:, 140191, 55"75", montageschnittstelle:, bildschirmgre, 5575, montageschnittstelle, bildschirmgröße, wandhalterung, 600x400mm, zoll, 35kg/5575''/neig/schwarz, neigbarer, fuer, 140191cm, screen, vesa |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,74* | € 41,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,54* | € 43,75* | | | | | 43 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,01* | € 45,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 35,49* | € 46,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,57* | € 61,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|