Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (57748)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7335846
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
57748
EAN/GTIN:
4040849577482
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Produkttext
geeignet für Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) wie z.B. Samsung Galaxy S21, S20 kompatibel zu folgenden Modellen: Apple iPhone: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2. Generation), iPhone SE (3. Generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple iPad: 12.9" iPad Pro (4. Generation), 12.9" iPad Pro (3. Generation), 12.9" iPad Pro (2. Generation),12.9" iPad Pro (1. Generation), 27,90cm (11") iPad Pro (2. Generation), 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation), 10.5" iPad Pro, iPad Air (5. Generation), iPad Air (4. Generation), iPad Air (3. Generation), iPad (8. Generation), iPad (7. Generation), iPad mini (5. Generation) Apple AirPod: Apple AirPods, AirPods Pro, Airpods mit kabellosem Ladecase (Gen.2), Airpod (Gen.3) lädt bis zu 4x schneller als Standardladegeräte (in 30min. von 0% auf 50%) Schnellladegerät für z.B. Samsung Galaxy S21, S20 (Baugleich zu Originalladegerät EP-TA800). universell geeignet für Geräte, wie Smartphones oder Tablets die über USB-CTM geladen werden oder als Netzteil zur Spannungsversorung für Geräte über USB-CTM. kompatibel für viele Hersteller wie Apple iPhone oder iPad, Samsung Galaxy Serie, Sony, Huawei, LG, Xiaomi. Die Integrierte Elektronik schützt bei Überlast, Überhitzung und Kurzschluss und bietet somit die optimale Sicherheit. Netzteil mit 100-240V Eingangsspannungsbereich auch im Ausland einsetzbar.
Hauptmerkmale
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistung
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
52 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Smartphone, Tablet
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Zertifizierung:
CE, WEEE
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
25 W
Breite:
37 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
23 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
... >
Lager 2753
>
Akkus, Batterien und Ladegeräte
>
USB Ladegräte Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe:
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schnellladegerät
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
ladegerät usb c
,
universalladegerät
,
goobay ladegerät usb
,
57748
,
goobay
,
schwarz
,
wentronic
,
usbc
,
schnellladegerät
,
ladegerät
,
mobilgeräte
,
indoor
,
schnellladegert
,
ladegert
,
mobilgerte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,75*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 11,91*
€ 17,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 29,34*
Lager 1039
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,72*
€ 30,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44947 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay
44947
ab € 3,03*
Zubehör
Goobay 44949 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay
44949
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay 44953 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay
44953
ab € 10,09*
Zubehör
Goobay 61742 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61742
ab € 16,63*
Zubehör
Goobay 61754 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61754
ab € 12,83*
Zubehör
Goobay 61759 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61759
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen