Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal One For All WM 7461 - Aufstellung - Stativ - für LCD-Display - full metal - Metall - Titanium Gray - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") - Bodenaufstellung (WM7461)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Tripod WM7461 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7335892
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     WM7461
EAN/GTIN:
     8716184073212
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß

Übersicht

Kurzinfo  One For All WM 7461 - Aufstellung - Stativ - für LCD-Display - full metal - Metall - Titanium Gray - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") - Bodenaufstellung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Universal Electronics
Hersteller Art. Nr.  WM 7461
Modell  Universal One For All WM 7461
EAN/UPC  8716184073212

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  One For All WM 7461 - Aufstellung - Stativ - für LCD-Display - full metal - Titanium Gray
Produkttyp  Aufstellung (Stativ) - Bodenaufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  87.3 cm x 42 cm x 138.5 cm
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, schwenken
Gewicht  5.5 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81-165 cm (32"-65")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Metall
Farbe  Titanium Gray
Packungsinhalt  Montagekit

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  87.3 cm
Tiefe  42 cm
Höhe  138.5 cm
Gewicht  5.5 kg
Material  Metall
Farbe  Titanium Gray
Packungsinhalt  Montagekit
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Design  Stativ
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Bodenaufstellung
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81-165 cm (32"-65")
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, schwenken
Max. Ladegewicht  30 kg
Montage erforderlich  Ja
Oberfläche  Chrom

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Breite:
87.3 cm
Tiefe:
42 cm
Höhe:
138.5 cm
Material:
Metall
Farbe:
Titanium Gray
Packungsinhalt:
Montagekit
Typ:
Aufstellung
Design:
Stativ
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Bodenaufstellung
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81-165 cm (32"-65")
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, schwenken
Max. Ladegewicht:
30 kg
Montage erforderlich:
Ja
Oberfläche:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: 7461, wm7461, universal, electronics, titanium, bildschirmgröße:, 3265, bildschirmgre, bildschirmgröße, tripod, metal, aufstellung, stativ, lcddisplay, vollmetall, metall, gray, 81165, 32"65", bodenaufstellung, display, tvstativ, 3265'', drehbar, grau, ständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 111,68*
€ 142,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,19*
€ 156,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 124,89*
€ 156,99*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 126,14*
€ 158,46*
6 Tage
57
€ 1,00*
ab € 126,56*
€ 158,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.