Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Electronics One for All SV 9440 - Antenne - flaches Paneel - HDTV, Radio - innen (SV9440-5G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7382133
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     SV9440-5G
EAN/GTIN:
     8716184074141
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne

Übersicht

Kurzinfo  One for All SV 9440 - Antenne - flaches Paneel - HDTV, Radio - innen
Gruppe  Antennen
Hersteller  Universal Electronics
Hersteller Art. Nr.  SV9440-5G
EAN/UPC  8716184074141

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  One for All SV 9440 - Antenne
Gerätetyp  Antenne - aktiv
Formfaktor  Flaches Paneel
Bestimmt für  HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.4 cm 14.1 cm
Gewicht  247 g
Kompatibilität  UHF, DAB+, DVB-T, DVB-T2
Funktionen  Rauschreduktionsfilter, reversible color, Full HD kompatibel, Ultra thin design, 5G/4G/3G Filter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne - aktiv
Formfaktor  Flaches Paneel
Bestimmt für  HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Breite  4.4 cm
Höhe  14.1 cm
Länge / Max. Länge  23.8 cm
Gewicht  247 g
  
Antenne  
Kompatibilität  UHF, DAB+, DVB-T, DVB-T2
Scheinwiderstand  75 Ohm
Max. Betriebsbereich  25 km
Funktionen  Rauschreduktionsfilter, reversible color, Full HD kompatibel, Ultra thin design, 5G/4G/3G Filter
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Koaxialkabel
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  7.5 cm
Transporttiefe  25 cm
Transporthöhe  18 cm
Transportgewicht  391 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Antenne - aktiv
Formfaktor:
Flaches Paneel
Bestimmt für:
HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen
Breite:
4.4 cm
Höhe:
14.1 cm
Länge / Max. Länge:
23.8 cm
Kompatibilität:
UHF, DAB+, DVB-T, DVB-T2
Scheinwiderstand:
75 Ohm
Max. Betriebsbereich:
25 km
Enthaltene Kabel:
1 x Koaxialkabel
Transportbreite:
7.5 cm
Transporttiefe:
25 cm
Transporthöhe:
18 cm
Transportgewicht:
391 g
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, dvb-t antenne one for all, lte antenne, 9440, sv94405g, sv9440, antenne, universal, electronics, dvbt, ultrathin, flaches, paneel, hdtv, radio, innen, empfang, zimmerantenne, dab/dab+, dvbt/dvbt2, vhfempfang, uhfempfang, dabdab, dvbtdvbt2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,31*
€ 26,75*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,58*
€ 35,17*
6 Tage
47
€ 1,00*
ab € 28,83*
€ 39,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,86*
€ 43,25*
€ 4,00*
ab € 31,43*
€ 43,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.