Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Indoor (SV9494-5G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
One For All Performance Line SV 9494-5G TV-Antenne Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7382137
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     SV9494-5G
EAN/GTIN:
     8716184074424
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
TV-Antenne

Hauptmerkmale

Merkmale  
Platzierung  Indoor
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge der Antenne  3 m
Full-HD  Ja
HD-Ready  Ja
Stromkabellänge  3 m
Digitales Signalformatsystem  DVB-T, DVB-T2
Maximale Reichweite  25000 m
Power-LED  Ja
LED-Anzeigen  Leistung, Signalstärke
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  Koaxial
Wandmontageset  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Platzierung:
Indoor
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge der Antenne:
3 m
Full-HD:
Ja
HD-Ready:
Ja
Stromkabellänge:
3 m
Digitales Signalformatsystem:
DVB-T, DVB-T2
Maximale Reichweite:
25000 m
Power-LED:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, Signalstärke
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Koaxial
Wandmontageset:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne one for all, lte antenne, 9494, 94945g, sv94945g, universal, electronics, sv9494, dvbt2, ball, antenne, passive, dvbt/t2flachantenne, innenbereich, schwarz, performance, line, tvantenne, indoor, dvbtt2flachantenne, flachantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,82*
€ 96,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 104,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,93*
€ 111,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.