Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerPort III Weiß Indoor (A2149G21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker PowerPort III Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Anker PowerPort III Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7385627
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2149G21
EAN/GTIN:
     0194644078034
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Kabelloses Aufladen  Nein
Schnellladung  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  0.7 A
Max. Leistung  20 W
Maximale Ausgangsspannung  9 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,2 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  32,3 mm
Tiefe  31,8 mm
Höhe  33 mm
Gewicht  44 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Kabelloses Aufladen:
Nein
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
0.7 A
Max. Leistung:
20 W
Maximale Ausgangsspannung:
9 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2,2 A
Breite:
32,3 mm
Tiefe:
31,8 mm
Höhe:
33 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
AC-Netzadapter:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, anker usb ladegerät 20w, netzteil für tablet, ladegerät usb anker, anker, a2149g21, 2149, powerport, weiß, cube, netzteil, watt, usbc, mobiliuju, ikrovikliu, wall, powerport/iii, indoor, powerportiii
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 4,90*
ab € 11,65*
€ 16,52*
5 Tage
43
€ 1,00*
ab € 17,34*
€ 24,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,28*
€ 29,03*
€ 6,90*
ab € 22,77*
€ 31,02*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 25,60*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.