Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz (1700-0134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7396622
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0134
EAN/GTIN:
     4013674177776
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
ansmann powerbank 30000mah

Produkttext

Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ladebuchsen und einer Kapazität von 30000 mAh ANSMANN Powerbank - die mobile Energie-Tankstelle Wer kennt es nicht: Man ist auf Radtouren, Wanderungen, Reisen, längeren Flügen oder bei Freunden und plötzlich geht die Akkuanzeige des Smartphones gegen Null - weit und breit ist keine Lademöglichkeit in Sicht! Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an, denn die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Ausgestattet mit dem USB auf Micro-USB-Ladekabel ist das Produkt der ideale Begleiter für unterwegs. Die ANSMANN Powerbank hat neben zwei USB Ports einen Micro USB Port integriert. Über die USB-Anschlüsse wird Energie über ein für Ihr Smartphone und/oder Tablet passendes Ladekabel abgegeben. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Akku ganz bequem am PC oder mit einem handelsüblichen USB Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden. Kraftpaket für unterschiedlichste Anwendungen Mit einer Ladekapazität von 30000 mAh und einer Ausgangsleistung von maximal 2,1 A (bei 5V DC) lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Der hochwertige Zusatz-Akku im stabilen Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und viele weitere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können. Multi-Safe-Technology Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die PowerBank ab, sobald die Spannung der PowerBank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit. LED-Kapazitäts-Anzeige Über vier integrierte LEDs wird man zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert. Hinweis für Flugreisende Aufgrund der hohen Kapazität von über 100Wh ist diese Powerbank für die Mitnahme in der Flugzeugkabine leider nicht zugelassen. Wenden Sie sich im Zweifel bitte an Ihre Airline.

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Universal
Form  Rechteck
LED-Anzeigen  Akkustand
  
Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  30000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Nein
Akku-/Batteriespannung  3,7 V
Batteriekapazität  111 Wh
Anzahl der Ladezyklen  14
Kabelloses Aufladen  Nein
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
Eingangsstrom  2 A
Gesamte Ausgangsleistung  10,5 W
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  2,1 A
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Lightning + USB Type-C + Micro-USB
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Mikro-USB-Stecker  Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker  1
Lightning-Anschluss  Ja
USB-Anschluss Typ A  Ja
Anzahl Blitzanschlüsse  1
  
Radio  
Integriertes Radio  Nein
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  84,5 mm
Tiefe  32 mm
Höhe  164,5 mm
Gewicht  625 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Adapter im Lieferumfang enthalten  Micro-USB B
Betriebsanleitung  Ja
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  3 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Universal
Form:
Rechteck
LED-Anzeigen:
Akkustand
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
30000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Nein
Akku-/Batteriespannung:
3,7 V
Batteriekapazität:
111 Wh
Anzahl der Ladezyklen:
14
Kabelloses Aufladen:
Nein
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2 A
Gesamte Ausgangsleistung:
10,5 W
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2,1 A
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Input Anschluss:
Lightning + USB Type-C + Micro-USB
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker:
1
Lightning-Anschluss:
Ja
USB-Anschluss Typ A:
Ja
Anzahl Blitzanschlüsse:
1
Integriertes Radio:
Nein
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Breite:
84,5 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
164,5 mm
Verpackungsart:
Box
Adapter im Lieferumfang enthalten:
Micro-USB B
Betriebsanleitung:
Ja
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, ansmann powerbank, ansmann, 30000, 1700, 0134, 17000134, pb212, schwarz, micro, powerbank, lipo, usbc, mobiler, zusatzakku, 30.000, eingang:, kupplung, dc/2a, ausgang:, stück, smart, usbc®, lightning, statusanzeige, lithium, polymer, eingang
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 35,85*
€ 5,50*
ab € 25,51*
€ 35,87*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 37,13*
€ 4,50*
ab € 29,05*
€ 39,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,98*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1700-0132
ab € 11,44*
Sonstiges
Ansmann
1700-0133
ab € 16,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.