Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (MBXUSB-AC0007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7399393
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSB-AC0007
EAN/GTIN:
     5704174602439
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Ladegerät USB
USB Ladegerät

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone, Tablet
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Max. Leistung  12 W
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  2400 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  80 mm
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  USB Type-A to Lightning
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone, Tablet
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Weiß
Max. Leistung:
12 W
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
2400 A
Breite:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
80 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Type-A to Lightning
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 10,00*
ab € 13,73*
€ 19,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,68*
€ 47,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.