Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSB-AC0009 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (MBXUSB-AC0009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXUSB-AC0009 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0009 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXUSB-AC0009 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7399395
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSB-AC0009
EAN/GTIN:
     5704174602453
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1,8 m
  
Leistung  
Max. Leistung  12 W
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  2400 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  80 mm
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1,8 m
Max. Leistung:
12 W
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
2400 A
Breite:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
80 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, 1x usb ladegerät, universalladegerät, coreparts, 0009, mbxusbac0009, mbxusb, ac0009, charger, with, 1.8meter, ladegerät, mobilgeräte, weiß, indoor, 18meter, ladegert, mobilgerte, 8meter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 10,00*
ab € 7,23*
€ 10,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,83*
€ 38,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.