Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI CP.OS.00000028.01 Zubehör für Actionkameras (922588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7456916
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.RN.00000198.01
EAN/GTIN:
     6941565922588
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone

Hauptmerkmale

Merkmale  
Montierbar auf  Nicht zutreffend
Markenkompatibilität  DJI
Produktfarbe  Grau, Transparent
Schutzfunktion  Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Kompatibilität  Osmo Action
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  30,8 mm
Tiefe  30,8 mm
Höhe  8,37 mm
Gewicht  7,8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Montierbar auf:
Nicht zutreffend
Markenkompatibilität:
DJI
Produktfarbe:
Grau, Transparent
Schutzfunktion:
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Kompatibilität:
Osmo Action
Breite:
30,8 mm
Tiefe:
30,8 mm
Höhe:
8,37 mm
Weitere Suchbegriffe: 922588, 109401, mikrofon, sender, empfänger, cp.os.00000028.01, zubehör, actionkameras, cp.rn.00000198.01, 00000028, 00000198, empfnger, cpos0000002801, zubehr, cprn0000019801
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 197,95*
€ 230,95*
€ 5,00*
ab € 202,70*
€ 233,54*
€ 6,78*
ab € 201,90*
€ 235,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 217,32*
€ 250,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.