Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7457641 Herst.-Nr.: CV10KM EAN/GTIN: 4710469341236 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ATEN - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - USB, PS/2 (M) bis USB (W) - 80 cm - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | ATEN | Hersteller Art. Nr. | CV10KM | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ATEN - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 80 cm | Typ | Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse, Kunststoffgehäuse, USB-Bus-Spannungsversorgung | Länge | 80 cm | Anschlüsse | 2 x 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x 4-polig USB Typ A - weiblich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse, Kunststoffgehäuse, USB-Bus-Spannungsversorgung | Länge | 80 cm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 2 x 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x 4-polig USB Typ A - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel | Länge: | 80 cm | Farbe: | Schwarz | Stecker (zweites Ende): | 2 x 4-polig USB Typ A - weiblich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, kvm kabel, aten, ps/2, cv10km, schwarz, ps/2konverter, tastatur, video, maus, kabel, ps2konverter, konverter, cv10kmat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,16* | € 53,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,15* | € 56,59* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,16* | € 56,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,44* | € 57,94* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 61,13* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|