Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Kapazitiver Leckagesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Kapazitiver Leckagesensor
ATEN Kapazitiver Leckagesensor
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7251
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     EA1540
EAN/GTIN:
     4710469340062
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der kapazitive Leckagesensor EA1540 kann automatisch jede Flüssigkeit in unmittelbarer Nähe der angeschlossenen PDU erkennen und den Benutzer darüber informieren. Wenn eine Flüssigkeit erkannt wird, ertönt der Alarmton des EA1540 und seine rote LED leuchtet auf, um sofortige Aufmerksamkeit und Reaktion zu fordern. Dadurch wird das Risiko von Schäden an der PDU und den mit Strom versorgten Geräten effektiv verringert. Er ist ideal für PDU-Installationsumgebungen wie U-Bahn-Rechenzentren, die sich unter der Erde befinden, geeignet.

Der EA1540 ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und verfügt über ein kompaktes und störungsfreies Design, das es ihm ermöglicht, die Beeinträchtigung des normalen Betriebes durch externe Signale zu vermeiden und gleichzeitig wertvollen Platz für kritische Arbeiten zu sparen. Er ist aus korrosionsbeständigen Materialien gebaut, so das er auch an gefährliche Umgebungen anpassbar ist.

Der EA1540 ist die perfekte Lösung für alle, die den täglichen Betrieb der PDU sicherstellen und potenzielle Risiken von Geräteschäden im Voraus verhindern müssen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sensor- & Alarmsystem
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Durchschlagfestigkeit
2500 V
Einführungsresistanz
100 MΩ
Isolationswiderstand (DC)
500 V
AWG Kabelgröße
22
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsvolumen
566.34 cm³
Volumen Hauptkarton
25485.16 cm³
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
480 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1250 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
10 - 30 V
Nominale Stromabgabe
0.15 A
Energieverbrauch
20 mA
Weitere Suchbegriffe: aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 144,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 148,28*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 166,38*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 250,84*
€ 296,77*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,53*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,98*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX3
ab € 23,58*
Zubehör
Aten
2X-012G
ab € 67,57*
Zubehör
Aten
2X-EA07
ab € 7,56*
Zubehör
Aten
2X-EA08
ab € 7,48*
Zubehör
Aten
PE8324G2-AX
ab € 728,41*
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 163,25*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.794,95*
Zubehör
Aten
UC3410-AT
ab € 53,84*
Zubehör
Aten
UC8000-AT
ab € 151,71*
Zubehör
Aten
UH3231-AT
ab € 42,29*
Zubehör
Aten
UH3232-AT
ab € 49,18*
Zubehör
Aten
UH3233
ab € 40,16*
Zubehör
Aten
UH3238
ab € 30,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.