Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 100 dB S/N - Stereo - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Headset und Mikrofon Adapter mit 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse für Windows und Mac OS
DeLOCK USB Headset und Mikrofon Adapter mit 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse für Windows und Mac OS
DeLOCK USB Headset und Mikrofon Adapter mit 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse für Windows und Mac OS
DeLOCK USB Headset und Mikrofon Adapter mit 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse für Windows und Mac OS
DeLOCK USB Headset und Mikrofon Adapter mit 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse für Windows und Mac OS
Artikel-Nr.:
     2753M-7468998
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66731
EAN/GTIN:
     4043619667314
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 100 dB S/N - Stereo - USB 2.0
Gruppe  Soundkarten
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  66731
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Soundkarte
Gerätetyp  Soundkarte
Gehäusetyp  Extern
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.1 cm x 5 cm x 1.4 cm
Soundmodus  Stereo
DAC-Auflösung  16-Bit
Abtastfrequenz  48 kHz (Max)
Rauschabstand  100 dB
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten
Verpackung  Retail
Systemanforderungen  Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Apple MacOS 10.15.7 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Soundkarte
Formfaktor  Extern
Schnittstellen Typ  USB 2.0
Breite  2.1 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  1.4 cm
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
DAC-Auflösung  16-Bit
Abtastfrequenz  48 kHz (Max)
Rauschabstand  100 dB
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten
Merkmale  Headphone Amplifier, Spannungsversorgung über USB-Bus, LED-Kontrollleuchte
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Audio-Ausgang/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 4-polig
1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 40 cm
Kennzeichnung  Plug and Play
Verpackung  Retail
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Apple MacOS 10.15.7 oder höher

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Soundkarte
Formfaktor:
Extern
Schnittstellen Typ:
USB 2.0
Breite:
2.1 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
1.4 cm
Soundmodus:
Stereo
DAC-Auflösung:
16-Bit
Abtastfrequenz:
48 kHz (Max)
Rauschabstand:
100 dB
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 40 cm
Kennzeichnung:
Plug and Play
Verpackung:
Retail
Weitere Suchbegriffe: USB Klinke Adapter, delock usb adapter klinke, usb klinke adapter, delock usb klinke adapter, delock, 66731, headset, mikrofon, adapter, klinkenbuchse, soundkarte, 16bit, stereo, windows, 4014619840779, [66731
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 9,90*
ab € 12,49*
€ 17,86*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 23,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,87*
€ 32,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.