Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook od...
Kurzbeschreibung Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle...
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C™ Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook o...
Dieser Audio Splitter von Delock ermöglicht den Anschluss von zwei Audioausgabegeräten, wie z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern, an ein Gerät mit einer USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Buchse. Das A...
Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines herkömmlichen Headsets mit zwei 3,5 mm 3 Pin Klinkensteckern an einem Smartphone, Tablet oder Notebook mit USB Type-C™ Buchse.
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle. Chipsatz ALC404...
Dieser Adapter von Delock entspricht mit seiner MHL Schnittstelle dem Anschluss der neuesten Smartphones und Tablet-PCs. Sie können z.B. Ihr Smartphone, mit Hilfe eines optionalen VGA Kabels, an ei...
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook od...
Kurzbeschreibung Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle...
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook od...
Dieser USB zu Klinke Adapter von Delock ist kompatibel zum iPod Shuffle und lässt sich über einen freien USB Port mit einem Computer verbinden. Es unterstützt die Ladefunktion zwischen einem System...
Mit diesem mini DisplayPort Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen...