Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Gaming GXT 620 AXON - RGB-Gaming-Soundbar mit Regenbogenwellen-Beleuchtung und bequem erreichbarem Lautstärkeregler (24482)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Trust GXT 620 Axon Schwarz 2.0 Kanäle 12 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7487082
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24482
EAN/GTIN:
     8713439244823
Suchbegriffe:
Lautstärkeregler
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker

Produkttext

\r\nSound erleben\r\nDie GXT 620 Axon Soundbar mit RGB-Beleuchtung macht dein Gaming-Audio zu einem echten Erlebnis. Die Regenbogenwellen-RGB-Beleuchtung passt sich an den Vibe deiner Lieblings-Games und deines Zubehörs an. Tauche in ein immersives, farbenfrohes Soundspektakel ein. \r\nRaumsparer\r\nDank ihres schlanken Designs passt die Soundbar problemlos unter einen TV oder PC-Monitor, wo sie mit einer Leistung von 12 Watt fetten Sound produziert. So erhältst du ein aufgeräumtes Gaming-Setup mit kristallklarem Audio.\r\nIntensiv und individuell\r\nÜber den großen, beleuchteten Drehregler kannst du die Lautstärke auch in den intensivsten Gaming-Sessions schnell und einfach anpassen. Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Kabel und über die 3,5-mm-Klinkenbuchse wird dein Sound angeschlossen. So kannst du Musik direkt von deinem Gerät abspielen - für ein noch individuelleres Erlebnis.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Audio  
RMS-Leistung  12 W
  
Soundbar-Lautsprecher  
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung  6 W
Impedanz  4 Ohm
Anzahl der Lautsprecher  1
  
Subwoofer  
Subwoofer enthalten  Nein
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Frequenzbereich  20 - 20000 Hz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Bluetooth  Nein
WLAN  Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
AUX-Eingang  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  420 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  68 mm
Gewicht Soundbar  713 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Audio (3,5 mm), USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: usb lautsprecher trust, usb lautsprecher, trust, 24482, axon, soundbar, tv/monitor, watt, tvmonitor, monitor, rgbgamingsoundbar, regenbogenwellenbeleuchtung, bequem, erreichbarem, lautstärkeregler, lautstrkeregler, gaming, regenbogenwellen, beleuchtung, computer, gxt620, kompiuterio, koloneles, speaker|trust|axon|juodas|1xstereo, jack, 3.5mm|24482, glosnik, gtt620
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 31,51*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 32,37*
€ 37,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,19*
€ 38,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.