Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-7541620 Herst.-Nr.: 4460182 EAN/GTIN: 3362934402754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | ThrustMaster T248 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Gruppe | Game Controller | Hersteller | ThrustMaster | Hersteller Art. Nr. | 4460182 | Modell | T248 | EAN/UPC | 3362934402754 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ThrustMaster T248 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | | Spielkonsole (1.) Details | | Typ | Lenkrad | Anzahl Tasten | 25 | Steuerungen | A-Taste, B-Taste, Richtungstasten, Display-Taste, X-Taste, Y-Taste, Xbox Taste, LB-Taste, RB-Taste, Modustaste | Funktionen | LCD-Bildschirm, Force-Feedback, H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technologie, Leder-Lenkrad | | | Spielkonsole (2.) Details | | Typ | Pedale | Funktionen | H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technologie, magnetische Sensortechnologie | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 8,1 kg | Produkttyp: | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Typ: | Lenkrad | Anzahl Tasten: | 25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, xbox lenkrad, xbox, microsoft, thrustmaster, 4460182, series, t248, lenkrad, pedaleset, pedale, kabelgebunden, 373026, wheel, t248x, steering, pedals, wired, force, feedback, xbox/pc, schwarz, pedalsæt, žaidimu, vairas, thrustm., xbo/pc, retail |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 207,86* | € 238,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 225,29* | € 256,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 231,58* | € 263,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 236,21* | € 268,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 250,50* | € 285,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|