Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Go - Headset - On-Ear - kabelgebunden (4XD1C99223)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Lenovo Go Wired ANC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Car/Home office USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7564127
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1C99223
EAN/GTIN:
     0195890370088
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Go - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Thunder Black - Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams - für ThinkCentre M80t Gen 3; ThinkCentre neo 50; ThinkPad T14s Gen 3; V50t Gen 2-13
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XD1C99223
Modell  Go
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Go - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB-C
Farbe  Thunder Black
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 105 dB +/- 3dB
Impedanz  32 Ohm
Max. Eingangsleistung  30 mW
Active Noise Canceling  Ja
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Abspielen/Pause, TalkThru-Taste, ANC an/aus, Microsoft Teams-Taste
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
Entwickelt für  IdeaPad 3 14; 5 14; 5 Pro 14; Legion 5 Pro 16; ThinkBook 14 G4+ IAP; 14s Yoga G2 IAP; ThinkCentre M70q Gen 2; M75s Gen 2; M80t Gen 3; M90q Gen 3; ThinkCentre neo 50; ThinkPad E14 Gen 4; E15 Gen 4; L13 Gen 3; L13 Yoga Gen 3; P1 Gen 5; T14s Gen 3; X1 Carbon Gen 10; X1 Nano Gen 2; V15; V50t Gen 2-13

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB-C
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Headset: 190.8 g
Steuerungseinheit: 29.5 g
Breite  17.86 cm
Tiefe  18.74 cm
Höhe  7 cm
Farbe  Thunder Black
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung  30 mW
Empfindlichkeit  105 dB +/- 3dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
Besonderheiten  Gegen den Uhrzeigersinn drehbar, um in rechtes/linkes Ohr zu passen, Swivel-to-Mute-Mikrofon
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  ENC Rauchunterdrückung
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Abspielen/Pause, TalkThru-Taste, ANC an/aus, Microsoft Teams-Taste
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (USB Type-C)
  
Kabel  
Kabellänge  2 m
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Weichetui, USB-A auf USB-C Adapter
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zertifiziert für Microsoft Teams
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo 13w Yoga 82S1
Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 82RJ
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 82RK
Lenovo IdeaPad 3 17IAU7 82RL
Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE
Lenovo IdeaPad 5 15ABA7 82SG
Lenovo IdeaPad 5 15IAL7 82SF
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14IAP7 82SH
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L5
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IAH7 82SK
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R7
Lenovo Legion 5 15ACH6H 82QJ
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0
Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK
Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM
Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ
Lenovo ThinkCentre M70a Gen 3 11VL
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11N3
Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 11T6
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11W2
Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1
Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TG
Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11K0
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U5, 11U8
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TT
Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TN
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SF
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21EB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21ED
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21BB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C7
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CC
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CE
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN
Lenovo V15 G2 IJL 82QY
Lenovo V15 G2 ITL 82ME
Lenovo V15-IGL 82NN
Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB-C
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Headset: 190.8 g , Steuerungseinheit: 29.5 g
Breite:
17.86 cm
Tiefe:
18.74 cm
Höhe:
7 cm
Farbe:
Thunder Black
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Active Noise Canceling:
Ja
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung:
30 mW
Empfindlichkeit:
105 dB +/- 3dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
ENC Rauchunterdrückung
Anschlusstyp:
Headset (USB Type-C)
Kabellänge:
2 m
Zubehör im Lieferumfang:
Weichetui, USB-A auf USB-C Adapter
Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Lenovo Headsets, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset usb noise cancelling, headset kabelgebunden, computer-headset usb, lenovo, zertifiziert, headset, teams, 4xd1c99223, 99223, onear, kabelgebunden, aktive, rauschunterdrückung, usbc, thunder, black, skype, unternehmen, microsoft, thinkcentre, m60q, m70s, m70t, thinkpad, p15v, rauschunterdrckung, chromebox, chromebox;, wired
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 72,40*
€ 94,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,67*
€ 108,79*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 83,68*
€ 108,80*
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 83,95*
€ 110,03*
€ 6,90*
ab € 124,21*
€ 158,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.