Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (ACU-PQ22W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-7564575
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ACU-PQ22W
EAN/GTIN:
     8595247906335
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Universelles USB-Netzladegerät AXAGON ACU-PQ22W für das schnelle Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Dank einer Gesamtleistung von 22W lädt das Gerät Handys und Tablets in kürzest möglicher Zeit auf. Der Adapter bietet einen Standard USB-A Anschluss, aber auch moderne doppelseitige USB-C Anschluss. Zwei Ausgänge Quick Charge 3.0 USB-Typ-A und Power Delivery 3.0 USB-Typ-C ermöglichen das schnelle Aufladen nicht nur von Smartphones, sondern auch von Tablets und Laptops. Das Ladegerät ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola und weiteren. Es unterstützt auch 20W PD Laden für iPhone 12, 13. Die Technologie Quick Charge 3.0 ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen unterstützter Geräte als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät. Die Technologie Power Delivery 3.0 sorgt für die Unterstützung des schnellen Ladens der neuesten Geräte. Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, CC-Funktion sorgt für stabile Ladung. Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung. Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  22 W
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
Zertifizierung  FCC, CE, RoHS
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Max. Leistung  22 W
Maximale Ausgangsspannung  15 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2 A
Ausgangsstrom (12V)  1,5 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  27 mm
Höhe  90 mm
Gewicht  60 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Box
Steckertypen enthalten  EU
Verpackungsbreite  103 mm
Verpackungstiefe  32 mm
Verpackungshöhe  113 mm
Paketgewicht  94 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
22 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Leistung:
22 W
Maximale Ausgangsspannung:
15 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2 A
Ausgangsstrom (12V):
1,5 A
Breite:
45 mm
Tiefe:
27 mm
Höhe:
90 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Steckertypen enthalten:
EU
Verpackungsbreite:
103 mm
Verpackungstiefe:
32 mm
Verpackungshöhe:
113 mm
Paketgewicht:
94 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, acupq22w, axagon, pq22w, usba, qualcomm, quick, charge, weiß, usbc, ladegert, usbladegerät, steckdose, usbc®, power, delivery, usbpd, ladegerät, pd3.0/qc3.0, mobilgeräte, indoor, usbladegert, pd30qc30, mobilgerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.