Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VESA-Adapter 100x100-400x400, variabel (17.03.1103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-757601
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1103
EAN/GTIN:
     7611990188734
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Zur Adaption von Bildschirmen mit VESA 400, 200 (400x400mm) an Befestigungssysteme mit VESA 100 (100x100mm)
  • Variabel einstellbar

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  17.03.1103
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  VESA-Adapter
Speditionsware  nein
Befestigung  VESA 100 auf VESA 400
Verstellmöglichkeit  entfällt
VESA 100 x 100 mm  ja
VESA 200 x 200 mm  ja
VESA 400 x 200 mm  ja
VESA 400 x 400 mm  ja
Technische Besonderheiten  incl. Befestigungsschrauben
Bruttogewicht  0.86 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
17.03.1103
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
VESA-Adapter
Speditionsware:
nein
Befestigung:
VESA 100 auf VESA 400
Verstellmöglichkeit:
entfällt
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
Technische Besonderheiten:
incl. Befestigungsschrauben
Bruttogewicht:
0.86 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, roline, 1103, 17031103, vesaadapter, variabel, 17.03.1103, vesa, adapter, 100x100, 400x400, 100x100400x400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 35,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,09*
€ 46,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 50,50*
€ 66,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.