Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Arm Trägerstange, 3G, Tischmontage (17.03.1133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-757625
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1133
EAN/GTIN:
     7611990155415
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Der LCD-Monitorarm Trägerstange kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Zum Klemmen an der Tischkante
  • Der Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  17.03.1133
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  Monitorarm, Tischmontage
Speditionsware  nein
Tragkraft  10 kg
Anzahl Drehpunkte  3
Befestigung  Tischklemmmontage
Armlänge maximal  440 mm
Verstellmöglichkeit  Mechanisch
VESA 75 x 75 mm  ja
VESA 100 x 100 mm  ja
Technische Besonderheiten  Höhenverstellbar
Bruttogewicht  5.054 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
17.03.1133
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
3
Befestigung:
Tischklemmmontage
Armlänge maximal:
440 mm
Verstellmöglichkeit:
Mechanisch
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Bruttogewicht:
5.054 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, roline, 1133, 17031133, lcdarm, tischmontage, 17.03.1133, trgerstange, gelenke, trägerstange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,48*
€ 138,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,15*
€ 138,00*
5 Tage
104
€ 1,00*
ab € 111,54*
€ 145,01*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 146,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.