Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Classic Line C245 - Feature Phone - Dual-SIM - microSD slot - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 0,3 MP - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Rot Seniorentelefon
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Rot Seniorentelefon
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Rot Seniorentelefon
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Rot Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     2753M-7588732
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     C245_EU001R
EAN/GTIN:
     9120042778727
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy

Übersicht

Kurzinfo  Bea-fon Classic Line C245 - Feature Phone - Dual-SIM - microSD slot - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 0,3 MP - Rot
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Bea-fon Mobile
Hersteller Art. Nr.  C245_EU001R
Modell  Classic Line C245
EAN/UPC  9120042778727

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bea-fon Classic Line C245 - Rot - Feature Phone - GSM
Produkttyp  Feature Phone
Anzeige  LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - 6.1 cm (2.4") - TFT
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Hauptkamera  0,3 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
SIM-Karte  Dual-SIM - Mini-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 240 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 160 Stunden
Farbe  Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51 mm x 16.7 mm x 103 mm
Gewicht  100 g
SAR  0,24 W/kg (Kopf), 1,218 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Klapp-Handy
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  51 mm
Tiefe  16.7 mm
Höhe  103 mm
Gewicht  100 g
Gehäusefarbe  Rot
SAR-Wert  0,24 W/kg (Kopf), 1,218 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Zusätzliche Funktionen  Wecker
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  0,3 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
Farbtiefe  65536 Farben
Anzeigensprachen  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Micro-USB
Handset-Stecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  800 mAh
Sprechzeit  240 Minuten
Standby-Zeit  160 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM): bis zu 240 min
Bereitschaft (GSM): bis zu 160 Std.
Ladezeit  3 Stunde(n)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Netzadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Klapp-Handy
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
51 mm
Tiefe:
16.7 mm
Höhe:
103 mm
Gehäusefarbe:
Rot
SAR-Wert:
0,24 W/kg (Kopf), 1,218 W/kg (Körper)
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp:
Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Zusätzliche Funktionen:
Wecker
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
Sensorauflösung:
0,3 Megapixel
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Farbtiefe:
65536 Farben
Anschlusstyp:
Micro-USB , Handset-Stecker - Mini-Phone 3,5 mm
Kapazität:
800 mAh
Sprechzeit:
240 Minuten
Standby-Zeit:
160 Stunden
Ladezeit:
3 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Großtastentelefon, Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy beafon, großtastenhandy, beafon, c245, c245eu001r, c245_eu001r, classic, line, feature, phone, dualsim, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, dual, anzeige, grotastenhandy
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 34,18*
€ 40,04*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 34,87*
€ 40,76*
€ 4,99*
ab € 35,89*
€ 42,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 41,02*
€ 47,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,93*
€ 55,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.