Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-071 Halterung Passive Halterung Kopfhörer Schwarz (GAM-071)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deltaco GAM-071 Halterung Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
Deltaco GAM-071 Halterung Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
Deltaco GAM-071 Halterung Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
Deltaco GAM-071 Halterung Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7639466
Hersteller:
     Deltaco Gaming
Herst.-Nr.:
     GAM-071
EAN/GTIN:
     7333048039958
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Hauptmerkmale

Design  
Handy-Gerätetyp  Kopfhörer
Vorgesehene Verwendung  Tisch/Bank
Produktfarbe  Schwarz
Typ  Passive Halterung
Gerätemontagetyp  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  105 mm
Höhe  230 mm
Gewicht  106 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Handy-Gerätetyp:
Kopfhörer
Vorgesehene Verwendung:
Tisch/Bank
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Passive Halterung
Gerätemontagetyp:
Nein
Breite:
105 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Headset-Halter, Headset-Ständer, Headsethalter, Headsetständer, Kopfhörer-Halter, Kopfhörer-Ständer, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer, headset halter, gam071, deltaco, gaming, halterung, headsetständer, imperial, kopfhörerständer, passive, kopfhörer, schwarz, headsetstnder, kopfhrerstnder, kopfhrer, headset, ständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,68*
€ 7,21*
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 10,20*
€ 3,90*
ab € 7,90*
€ 11,49*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,14*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.