Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN-B05FB - Befestigungskit - Slim Fit - für TV - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55") Schwarz
Samsung WMN-B05FB 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7646457
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN-B05FB/XC
EAN/GTIN:
     8806094060676
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Samsung WMN-B05FB - Befestigungskit - Slim Fit - für TV - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  WMN-B05FB/XC
Modell  WMN-B05FB
EAN/UPC  8806094060676

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung WMN-B05FB - Befestigungskit - Slim Fit - für TV
Produkttyp  Befestigungskit (Slim Fit) - Wandmontage
Anpassungen  Neigung, schwenken
Gewicht  2.9 kg
Empfohlene Verwendung  TV
Max. Ladegewicht  30 kg
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  2.9 kg
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Slim Fit
Empfohlene Verwendung  TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  30 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  55.8 cm x 5.5 cm x 33.6 cm / 3.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Befestigungskit
Design:
Slim Fit
Empfohlene Verwendung:
TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
30 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
55.8 cm x 5.5 cm x 33.6 cm / 3.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv samsung, halterung tv, halterung tv neigbar, samsung, wmnb05fbxc, wmnb05fb/xc, b05fb, slim, wandhalterung, wmnb05fb, befestigungskit, wandmontage, full, motion, zoll, passend, flachbildschirme, belastbarkeit, vesa, tvwandhalterung, neigbar, schwenkbar, 55"65, 5565
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 61,45*
€ 80,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,59*
€ 114,57*
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 114,58*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 137,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.